Motion
54410

SKF
54410

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 40 mm, 110 mm OD
Artículo MI #08485390
No. Fabricante 54410
Precio1,759.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
54410

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 40 mm, 110 mm OD
Artículo MI #08485390
No. Fabricante 54410
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
Precio1,759.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Peso
    7.87 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    33272 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    68567 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
54410