Motion
NKXR 25 Z

SKF
NKXR 25 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08485456
No. Fabricante NKXR 25 Z
Precio419.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKXR 25 Z

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08485456
No. Fabricante NKXR 25 Z
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
Precio419.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKXR 25 Z tiene un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.28 lb, ideal para ensamblajes industriales.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR 25 Z
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"