Motion
6307/C3VB359

SKF
6307/C3VB359

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485795
No. Fabricante 6307/C3VB359
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6307/C3VB359

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08485795
No. Fabricante 6307/C3VB359
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Específico del fabricante

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6307/C3VB359
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 con características especiales
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6307/C3VB359 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 35 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 21 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6307/C3VB359
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4271 lbf
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570591903

Descripción general

Descripción del fabricante
6307/C3VB359
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 con características especiales
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
Los clientes también compraron