Motion
6007-RS1/C3

SKF
6007-RS1/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486597
No. Fabricante 6007-RS1/C3
Precio108.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6007-RS1/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08486597
No. Fabricante 6007-RS1/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6007-RS1/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6007-RS1/C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 35 mm con diámetro exterior de 62 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, tipo sellado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007-RS1/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2290 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571364872

Descripción general

Descripción del fabricante
6007-RS1/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello