Motion
S71912 ACBGA/HCP4A

SKF
S71912 ACBGA/HCP4A

Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 13 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487998
No. Fabricante S71912 ACBGA/HCP4A
Precio1,916.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S71912 ACBGA/HCP4A

Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 13 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487998
No. Fabricante S71912 ACBGA/HCP4A
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
Precio1,916.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.467 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S71912 ACBGA/HCP4A
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316574504152
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9.75 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    8.3 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    S7100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574504152

Descripción general

Descripción del fabricante
S71912 ACBGA/HCP4A