Motion
LNU 313 EC

SKF
LNU 313 EC

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho
Artículo MI #08488242
No. Fabricante LNU 313 EC
Precio107.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LNU 313 EC

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho
Artículo MI #08488242
No. Fabricante LNU 313 EC
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
Precio107.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
LNU 313 EC
  • Permiten el intercambio completo de anillos internos Se pueden combinar con un rodillo de anillo exterior y un conjunto de jaula Acomodar el desplazamiento axial en ambas direcciones
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
Los clientes también compraron