Motion
NCF 18/600 V/L4BVQ686

SKF
NCF 18/600 V/L4BVQ686

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo, revestimiento de óxido negro - Recto, 600 mm D.I., 730 mm D.E., 60 mm Anchura, Holgura interna CN
Artículo MI #08488383
No. Fabricante NCF 18/600 V/L4BVQ686
Precio40,854.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 18/600 V/L4BVQ686

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo, revestimiento de óxido negro - Recto, 600 mm D.I., 730 mm D.E., 60 mm Anchura, Holgura interna CN
Artículo MI #08488383
No. Fabricante NCF 18/600 V/L4BVQ686
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
Precio40,854.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Exterior Diámetro  
    730 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    109 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316575714895
  • Elemento de material
    Acero de cojinetes con revestimiento de óxido negro
  • RPM Máx.
    400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    18
  • UPC_NO
    7316575714895

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 18/600 V/L4BVQ686