Motion
BT-805-45-13

SKF
BT-805-45-13

Transferencia de bola - Serie BT, 44.5 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08488588
No. Fabricante BT-805-45-13
Precio183.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-805-45-13

Transferencia de bola - Serie BT, 44.5 mm Diámetro de bola, Bola de acero al carbono y Material de bola de carcasa bañada en zinc
Artículo MI #08488588
No. Fabricante BT-805-45-13
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
Precio183.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    44.5 mm
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Clip de fijación o ajuste de interferencia presionado
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 805-45-13
  • Bola de acero al carbono y clip de fijación de la carcasa bañada en zinc o ajuste de interferencia prensado de carga alta, perfil bajo, drenaje de varios orificios
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"