Motion
BS2-2206-2RS/VT1898

SKF
BS2-2206-2RS/VT1898

Cojinete de rodillos esférico - 30 mm D.I., 62 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08488785
No. Fabricante BS2-2206-2RS/VT1898
Precio362.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2206-2RS/VT1898

Cojinete de rodillos esférico - 30 mm D.I., 62 mm D.E., 25 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08488785
No. Fabricante BS2-2206-2RS/VT1898
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
Precio362.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos sellados
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576833816
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2
  • UPC_NO
    7316576833816

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2206-2RS/VT1898
  • Rodamiento de rodillos esféricos sellados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs