Motion
NCF 2976 V/C3

SKF
NCF 2976 V/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 380 mm D.I., 520 mm D.E., 82 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489424
No. Fabricante NCF 2976 V/C3
Precio23,784.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2976 V/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 380 mm D.I., 520 mm D.E., 82 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489424
No. Fabricante NCF 2976 V/C3
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
Precio23,784.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    380 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    82 mm
  • Peso
    119 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577725097
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    630 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    29
  • UPC_NO
    7316577725097

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 2976 V/C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"