Motion
NCF 2968 V/C3

SKF
NCF 2968 V/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 340 mm D.I., 460 mm D.E., 72 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489425
No. Fabricante NCF 2968 V/C3
Precio21,183.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NCF 2968 V/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, complemento completo - Recto, 340 mm D.I., 460 mm D.E., 72 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08489425
No. Fabricante NCF 2968 V/C3
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
Precio21,183.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Peso
    77 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577725172
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    29
  • UPC_NO
    7316577725172

Descripción general

Descripción del fabricante
NCF 2968 V/C3