Motion
K061031
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522362 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 103.67 in OAL, serie estándar
Artículo MI #08498000
No. Fabricante K061031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85522362 - Sección K, 6 costillas, 0.807 in de ancho, 103.67 in OAL, serie estándar
Artículo MI #08498000
No. Fabricante K061031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    103.67 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.807 pulg.
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Número de costillas
    6

Descripción general

Descripción del fabricante
K061031 CINTURÓN MICRO-V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good