Motion
851150.00 15HP  1800RPM TEFC 230V  25

MARATHON ELECTRIC
851150.00 15HP 1800RPM TEFC 230V 25

Motor de uso general - 15 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 256TZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #08498176
No. Fabricante 851150.00 15HP 1800RPM TEFC 230V 25
Precio5,246.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
851150.00 15HP 1800RPM TEFC 230V 25

Motor de uso general - 15 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 256TZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), montaje en base rígida
Artículo MI #08498176
No. Fabricante 851150.00 15HP 1800RPM TEFC 230V 25
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
Precio5,246.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256TZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    308.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de uso general, 15 HP, 1 fase, 60 Hz, 208-230 V, 1800 RPM, 256TZ fotogramas, TEFC
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    F
  • Número de Upc del fabricante
    691720992128
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    691720992128
  • Voltaje
    208-230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
851150.00 15HP 1800RPM TEFC 230V 25
  • Par de arranque del 335%
  • Alta eficiencia
  • Cojinetes sellados de gran tamaño
  • Pintura epoxi
  • Acero laminado con campanas de hierro fundido
  • Conductores de color
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"