Motion
7100020027 3M CIERRE DOBLE RESELLABLE FASTNR TB3560, TRANSPARENTE, 1IN X 10FT TIPO 250

3M
7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250

3M™ Fijador resellable Dual Lock TB3560, 250/250, Transparente,1 Tira acoplada por bolsa, 1 pulg. x 10 pies
Artículo MI #08499960
No. Fabricante 7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250
Precio112.77 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250

3M™ Fijador resellable Dual Lock TB3560, 250/250, Transparente,1 Tira acoplada por bolsa, 1 pulg. x 10 pies
Artículo MI #08499960
No. Fabricante 7100020027 3M DUALLOCK RECLOSABLE FASTNR TB3560, CLEAR, 1IN X 10FT TYPE 250
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
Su precio112.77 $/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Vida útil del cierre
    1000
  • Tipo de cierre
    Resellable
  • Color
    Transparente
  • Densidad
    250
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Número de Upc del fabricante
    00051111078044
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °C
  • Revestimiento primario
    Poliolefina transparente
  • UPC_NO
    00051111976319

Descripción general

Descripción del fabricante
7100020027 3M CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El sujetador resellable 3M™ Dual Lock TB3560 tiene un adhesivo acrílico transparente en la parte posterior de un sujetador resellable de polipropileno transparente
  • Este producto se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores en una variedad de aplicaciones; y tiene un grosor de acoplamiento delgado de 0.23 pulgadas y una larga vida útil
  • El sistema resellable es hasta cinco veces más resistente a la tracción que los sujetadores de velcro
  • La instalación a presión reemplaza tornillos, clavos, broches y remaches
  • El cierre oculto transparente proporciona un aspecto limpio y suave
  • Adhesivo acrílico transparente que se adhiere a metales, vidrio y plásticos de alta energía superficial