Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Diámetro de la brida1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.4375 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorCon bridas
- En general Ancho0.4375 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.1 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRF81812 - Cojinete de bolas RBC Heim - Bridado, calibre de 0.5000 pulgadas, diámetro exterior de 1.063 pulgadas, ancho de 0.438 pulgadas
- AplicaciónMaquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
- Material del cojineteAcero al carbono - Caja endurecida
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSin jaula
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRF81812 COJINETES DE BOLA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl RF81812 es un cojinete de bolas con brida de 0.5 pulg. de diámetro exterior de 1.125 pulg., 0.4375 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteRF81812
- Número de Upc del fabricante637400158965
- RPM Máx.1000 rpm
- Número de filas1
- Forma de anillo exteriorCon bridas
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial390 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieHeim®
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO637400158965