Motion
KD250CP0-RBC

RBC BEARINGS INC
KD250CP0-RBC

RBC® - Orificio de 25.0000 in, diámetro exterior de 26.0000 in, ancho de 0.5000 in, abierto, C0
Artículo MI #08513692
No. Fabricante KD250CP0-RBC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
KD250CP0-RBC

RBC® - Orificio de 25.0000 in, diámetro exterior de 26.0000 in, ancho de 0.5000 in, abierto, C0
Artículo MI #08513692
No. Fabricante KD250CP0-RBC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.06 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    26.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    4.79 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    KD250CP0-RBC - Rodamientos de bolas de sección fina - Contacto radial, tipo C - Orificio de 25", 26" OD, 0.5" de ancho
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón/No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA KD250CP0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5032
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    KD250CP0-RBC El cojinete de bolas de sección fina ofrece 25.0000 pulg. de diámetro interior, diseño abierto recto, 26.0000 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    KD250CP0-RBC
  • Número de Upc del fabricante
    637400027612
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    780 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de sección fina
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4689 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17440 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • UPC_NO
    637400027612

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTOS DE BOLAS DE SECCIÓN FINA KD250CP0