Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8200 pulg.
- Radio de filete0.03 pulg.
- Exterior Diámetro3.3700 pulg.
- Peso0.67 lb
Detalles
- Material del cojineteCaja de acero endurecido para cojinetes
- Material de la jaulaComplemento completo
- Capacidad de carga dinámica24500 lbf
- Código de armonización8482.20.0040
- Número de Upc del fabricante637400498849
- Tipo de productoCojinetes de empuje de rodillos cónicos
- Capacidad de carga dinámica radial24500 lbf
- SerieTyson®
- Capacidad de carga estática89500 lbf
- Tipo de cojinete de empujeCarrera cónica
- UPC_NO637400498849
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación