Motion
T193-12
Cojinete de empuje cónico
Artículo MI #08513711
No. Fabricante T193-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje cónico
Artículo MI #08513711
No. Fabricante T193-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9500 pulg.
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6700 pulg.
  • Peso
    1.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero endurecido para cojinetes
  • Material de la jaula
    Complemento completo
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Número de Upc del fabricante
    637400503451
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37500 lbf
  • Serie
    Tyson®
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • UPC_NO
    637400503451

Descripción general

Descripción del fabricante
T193-12 COJINETES DE EMPUJE