Motion
YN55WOPP2FTA1144

RBC BEARINGS INC
YN55WOPP2FTA1144

Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 3.4375 in de DI, 4.0000 in de DE, 0.3130 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #08513714
No. Fabricante YN55WOPP2FTA1144
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RBC BEARINGS INC
YN55WOPP2FTA1144

Rodamiento de bolas de control del fuselaje RBC®: 3.4375 in de DI, 4.0000 in de DE, 0.3130 in de ancho, doble sellado, sin jaula
Artículo MI #08513714
No. Fabricante YN55WOPP2FTA1144
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3125 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3130 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    YN55WOPP2FTA1144 - Cojinete del fuselaje RBC - Especiales - Orificio de 3.4375", 4" OD, 0.3125" Ancho
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5032
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    637400555085
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 A 250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    637400555085

Descripción general

Descripción del fabricante
YN55WOPP2FTA1144 ESPECIALES