Motion
Flex-Tube® PV 5 pulg. X 25 pies

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 5 in X 25 ft

Manguera de conducto - 5.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, Manguera de PVC transparente coextrudida de peso medio con una hélice de PVC externa negra rígida, Material de PVC, 17.00 psi
Artículo MI #08518025
No. Fabricante Flex-Tube® PV 5 in X 25 ft
Precio11.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 5 in X 25 ft

Manguera de conducto - 5.000 pulg. D.I., 25 pies de longitud, Manguera de PVC transparente coextrudida de peso medio con una hélice de PVC externa negra rígida, Material de PVC, 17.00 psi
Artículo MI #08518025
No. Fabricante Flex-Tube® PV 5 in X 25 ft
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
Precio11.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    5.250 pulg.
  • Diámetro interior
    5.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Grosor de la pared
    0.035 pulg.
  • Peso
    0.92 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Aspiradoras industriales, recogida de césped y hojas, farmacéutica, industria de carpintería/muebles
  • Color
    Transparente con hélice negra
  • Relación de compresión
    2:1
  • Construcción
    Manguera de PVC transparente coextrudida de peso medio con una hélice de PVC externa negra rígida
  • Material de la manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3504050025
  • Presión negativa
    12.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de PVC externo rígido
  • Serie
    Flex-Tube® PV
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    20 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, polvo, humos
  • Presión de trabajo
    17.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3504050025 5" X 25' TUBO FLEX PV
  • Pared interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
  • Muy flexible y resistente al aplastamiento
  • Diseño en espiral coextruido
  • Helix actúa como una tira de desgaste
  • Grosor de la pared = 0,020" (0,75"), 0,022" (1"), 0,024" (1.25"), 0,026" (1.5" a 2"), 0,030” (2.5" a 3”), 0,032" (4"), 0,035” (5" a 8”), 0,040” (9” a 12”)
  • Longitudes y colores OEM disponibles
  • Disponible en versión retardante de llama (Flex-Tube PV-FR)
  • Puños disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies y 25 pies
  • Precio por pie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good