Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado10.00 pulg.
- Diámetro interior12.000 pulg.
- Longitud12 pies
- Grosor de la pared0.040 pulg.
- Peso2.80 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAspiradoras industriales, recogida de césped y hojas, farmacéutica, industria de carpintería/muebles
- ColorTransparente con hélice negra
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de PVC transparente coextrudida de peso medio con una hélice de PVC externa negra rígida
- Material de la mangueraPVC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3504120012
- Presión negativa4.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de PVC externo rígido
- SerieFlex-Tube® PV
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura20 a 160 °F
- Sustancia transportadaAire, polvo, humos
- Presión de trabajo5 psi
Descripción general
- Pared interior ultrasuave que garantiza un flujo de aire eficiente
- Muy flexible y resistente al aplastamiento
- Diseño en espiral coextruido
- Helix actúa como una tira de desgaste
- Grosor de la pared = 0,020" (0,75"), 0,022" (1"), 0,024" (1.25"), 0,026" (1.5" a 2"), 0,030” (2.5" a 3”), 0,032" (4"), 0,035” (5" a 8”), 0,040” (9” a 12”)
- Longitudes y colores OEM disponibles
- Disponible en versión retardante de llama (Flex-Tube PV-FR)
- Puños disponibles
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies y 25 pies
- Precio por pie