Motion
SS17A40LR56

DODGE
SS17A40LR56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 40:1 Relación, distancia central de 1.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08520201
No. Fabricante SS17A40LR56
Precio3,842.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SS17A40LR56

Reductor de ángulo recto de engranaje cerrado para servicio de lavado - 40:1 Relación, distancia central de 1.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble, marco de 56C
Artículo MI #08520201
No. Fabricante SS17A40LR56
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
Precio3,842.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Longitud
    4.1900 pulg., 106.42 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    17
  • Par de salida máximo
    627 lbf;99.201 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Salida 0.875 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 1.74 pulg.
  • Peso
    32 lb, 14.515 kg
  • Ancho
    2.7500 pulg., 69.85 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.8500 hp, salida 0.6100 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.43 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SS17A40LR56
  • Número de Upc del fabricante
    782477043628
  • Potencia de entrada máxima
    1.520 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5293.384 N, 1190 lbf
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    17SBASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.09 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 627 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477043628

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE ACERO INOXIDABLE SS17A40LR56