Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro internoSalida 1.188 pulg.
- Longitud del orificio5.7 pulgadas
- Tamaño de la caja20
- Distancia al centro2.00 pulg.
- Longitud5.0000 pulg., 127 mm
- Tamaño del reductor del fabricante20
- Par de salida máximo678 lbf;97.619 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15 : 1
- Carga colgada1560 lbf
- Relación7:1
- Peso38 lb
- Ancho2.8800 pulg., 73.15 mm
Detalles
- Detalles adicionalesREDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
- Dibujo CAD
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerzaEntrada 3.5000 hp, salida 3.2000 hp
- Clasificación de potencia en servicio normalSalida 2.54 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónPAG, temperatura estándar
- Número de catálogo del fabricanteSS20Q07HA56
- Número de Upc del fabricante782477052064
- Potencia de entrada máxima2.300 CV
- SalidaHolgura
- Tipo de orificio de salidaIzquierda
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida6939.226 N, 1560 lbf
- Compatibilidad del productoMotor NEMA, estructura 56C
- Tipo de selladoServicio duro de dos piezas
- SerieTigear-2
- EstiloEntrada de caña; salida alternativa de hueco
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Clasificación de potencia térmica4.15 caballos de fuerza
- Clasificación de par (pulg.-lb)Salida 678 pulgadas-libra (libra-pulgada)
- UPC_NO782477044953
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.