Motion
P2B-LTB7-30M

DODGE
P2B-LTB7-30M

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08522993
No. Fabricante P2B-LTB7-30M
Precio511.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-LTB7-30M

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 30 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08522993
No. Fabricante P2B-LTB7-30M
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
Precio511.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud del orificio
    1.5200 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-10,TS-100

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Grafito
  • Lubricación
    Autolubricado
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo
    2 Rodamiento liso liso de bloque de almohada de perno
  • Tipo de cojinete
    Diario

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-LTB7-30M COJINETES