Motion
13A05H14

DODGE
13A05H14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #08526237
No. Fabricante 13A05H14
Precio2,075.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13A05H14

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 140TC fotogramas
Artículo MI #08526237
No. Fabricante 13A05H14
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
Precio2,075.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Longitud
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    13
  • Par de salida máximo
    231 pulg./lb;26.099 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    5:1
  • Peso
    18 lb, 8.165 kg
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 1.3900 hp, salida 1.2800 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.22 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    13A05H14
  • Potencia de entrada máxima
    1.180 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    2891.344 N, 650 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.94 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 219 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476067427

Descripción general

Descripción del fabricante
13A05H14 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS