Motion
13QZ25H56WP

DODGE
13QZ25H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #08526335
No. Fabricante 13QZ25H56WP
Precio2,334.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
13QZ25H56WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 25:1 Relación, distancia central de 1.33 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha, 56C fotogramas
Artículo MI #08526335
No. Fabricante 13QZ25H56WP
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
Precio2,334.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 0.75 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.74 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    13
  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Longitud
    3.2500 pulg., 82.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    13
  • Par de salida máximo
    363 pulg./lb;41.013 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Carga colgada
    650 lbf
  • Relación
    25:1
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg
  • Ancho
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 0.5300 hp, salida 0.4000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.35 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    13QZ25H56WP
  • Potencia de entrada máxima
    0.890 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    2891.344 N, 650 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada de caña;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    0.86 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 311 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476200459

Descripción general

Descripción del fabricante
13QZ25H56WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE