Motion
20AZ07H14WP

DODGE
20AZ07H14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 140TC fotogramas
Artículo MI #08528397
No. Fabricante 20AZ07H14WP
Precio4,021.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
20AZ07H14WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7:1 Relación, distancia central de 2.0000 in, entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, 140TC fotogramas
Artículo MI #08528397
No. Fabricante 20AZ07H14WP
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
Precio4,021.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Longitud del orificio
    5.7000 pulg.;144.78 mm
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    20
  • Par de salida máximo
    864 pulg./lb;97.619 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    7:1
  • Carga colgada
    1560 lbf;6939.226 N
  • Relación
    7:1
  • Peso
    34 lb, 15.422 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 3.5000 hp, salida 3.2000 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 3.5000 hp, salida 3.2000 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    Servicio duro de dos piezas
  • Número de catálogo del fabricante
    20AZ07H14WP
  • Potencia de entrada máxima
    3.5000 CV
  • Salida
    3.2000 CV;2.386 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 140TC
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    Entrada 6.3900 hp;salida 3.2000 hp
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    864 pulg-lbs;97.619 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
20AZ07H14WP TIGEAR-2 E-Z BRILLANTE