Motion
REDUCTOR TIGEAR-2-H.D. SELLOS DE SALIDA

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-H.D. OUTPUT SEALS

REDUCTOR TIGEAR-2-H.D. SELLOS DE SALIDA
Artículo MI #08528840
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-H.D. OUTPUT SEALS
Precio2,210.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 REDUCER-H.D. OUTPUT SEALS

REDUCTOR TIGEAR-2-H.D. SELLOS DE SALIDA
Artículo MI #08528840
No. Fabricante TIGEAR-2 REDUCER-H.D. OUTPUT SEALS
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
Su precio$2,210.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.88 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    1.59 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 788 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782475124978

Descripción general

Descripción del fabricante
20Q25H56HD REDUCTOR TIGEAR-2-H.D. SALIDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos