Motion
47A10H21WP

DODGE
47A10H21WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 4.75 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 210TC fotogramas
Artículo MI #08537471
No. Fabricante 47A10H21WP
Precio14,352.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
47A10H21WP

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 4.75 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha, 210TC fotogramas
Artículo MI #08537471
No. Fabricante 47A10H21WP
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
Precio14,352.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 2.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    11.88 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.75 pulg.
  • Longitud
    11.0000 pulg., 279.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    47
  • Par de salida máximo
    8110 pulg./lb;916.307 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    5 : 1
  • Carga colgada
    5600 lbf
  • Relación
    10:1
  • Peso
    251 lb, 113.852 kg
  • Ancho
    5.8100 pulg., 147.57 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Epoxi blanco
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 24.4500 hp, salida 22.5200 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 17.74 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    47A10H21WP
  • Potencia de entrada máxima
    30.440 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece;salida de hueco
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    20.08 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 6390 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476235031

Descripción general

Descripción del fabricante
47A10H21WP REDUCTOR TIGEAR-2 CON BLANCO