Motion
47A30R56

DODGE
47A30R56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 4.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08537506
No. Fabricante 47A30R56
Price$10,811.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
47A30R56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 4.75 in, entrada acoplada 3-Piece, salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 in, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08537506
No. Fabricante 47A30R56
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
Price$10,811.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.75 pulg.
  • Longitud
    11.0000 pulg., 279.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    47
  • Par de salida máximo
    8198 pulg./lb;926.249 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    5600 lbf
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    Salida 2 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 4.01 pulg.
  • Peso
    251 lb
  • Ancho
    5.8100 pulg., 147.57 mm

Details

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 9.5200 hp, salida 7.5900 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 6.34 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    47A30R56
  • Potencia de entrada máxima
    24.450 CV
  • Salida
    Sólido
  • Tipo de orificio de salida
    Derecha
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Derecha (sólida B)
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Tigear-2
  • Kit de base estándar
    47BASE
  • Estilo
    Entrada acoplada 3-Piece; salida de eje sólido
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    7.22 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 6845 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476278403
  • Kit de base en J vertical
    47JMOUNT

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE REDUCTOR DE VELOCIDAD 47A30R56 TIGEAR-2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron