Motion
FB-S2-207R-EC KIT

DODGE
FB-S2-207R-EC KIT

Unidad de cojinete de rodillo de soporte de tres pernos - 2.4375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08538358
No. Fabricante FB-S2-207R-EC KIT
Precio1,877.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB-S2-207R-EC KIT

Unidad de cojinete de rodillo de soporte de tres pernos - 2.4375 pulg., orificio, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08538358
No. Fabricante FB-S2-207R-EC KIT
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
Precio1,877.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Peso
    29.260 lb

Detalles

  • Descripción
    FB-S2-207R-EC COJINETES DEL KIT
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El KIT FB-S2-207R-EC es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de soporte de 3 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de soporte de 3 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie FB-S2 . La unidad pesa 29.260 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    661306
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    FB-S2
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-S2-207R-EC COJINETES DEL KIT