Motion
3MM9311WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9311WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547016
No. Fabricante 3MM9311WICRTUL
Precio3,783.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9311WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547016
No. Fabricante 3MM9311WICRTUL
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
Precio3,783.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    80.00 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9311WI TUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796026490
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796026490

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9311WI TUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.19 kg 0.41 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9311WICRDUH 3MM9311WICRDUL 3MM9311WICRDUM 3MM9311WICRDUX 3MM9311WICRQUH 3MM9311WICRQUL 3MM9311WICRQUM 3MM9311WICRQUX 3MM9311WICRSUH 3MM9311WICRSUL 3MM9311WICRSUM 3MM9311WICRSUX 3MM9311WICRTUH 3MM9311WICRTUL 3MM9311WICRTUM 3MM9311WICRTUX