Motion
3MMC9113WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9113WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547031
No. Fabricante 3MMC9113WICRDUL
Precio4,082.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MMC9113WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547031
No. Fabricante 3MMC9113WICRDUL
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
Precio4,082.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MMC9113WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796026964
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796026964

Descripción general

Descripción del fabricante
3MMC9113WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.435 kg 0.96 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9113WICRDUH 3MMC9113WICRDUL 3MMC9113WICRDUM 3MMC9113WICRDUX 3MMC9113WICRQUH 3MMC9113WICRQUL 3MMC9113WICRQUM 3MMC9113WICRQUX 3MMC9113WICRSUH 3MMC9113WICRSUL 3MMC9113WICRSUM 3MMC9113WICRSUX 3MMC9113WICRTUH 3MMC9113WICRTUL 3MMC9113WICRTUM 3MMC9113WICRTUX