Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Exterior Diámetro90 mm
- En general Ancho23 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM308WI
- Número de Upc del fabricante087796071551
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796071551
Descripción general
Descripción del fabricante
2MM308WI
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.608 kg 1.34 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)