Motion
BB203RR2
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6400 in de DI, 1.8504 in de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08547117
No. Fabricante BB203RR2
Precio25.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6400 in de DI, 1.8504 in de DE, 0.7200 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08547117
No. Fabricante BB203RR2
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
Su precio$25.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6400 pulg.
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.72 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    1.8504 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7200 pulg.
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    BB203RR2 A2139A
  • Características y beneficios
    "• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"
  • Autorización interna
    R
  • Descripción larga
    El BB203RR2 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.64 pulg. de diámetro exterior de 1.8504 pulg., 0.72 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    BB203RR2
  • Número de Upc del fabricante
    087796086340
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    10665.544 RPM (grasa), 12443.135 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1070 lbf
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Dos sellos para montar en tierra
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796086340

Descripción general

Descripción del fabricante
BB203RR2 A2139A
  • "
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que la hace adecuada para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad"