Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la base4.22 mm
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.0000 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
Detalles
- Número de cojineteRA100RRB
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante087796118324
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieRAT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796118324