Motion
2MM9330WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9330WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547153
No. Fabricante 2MM9330WICRDUL
Precio18,246.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9330WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547153
No. Fabricante 2MM9330WICRDUL
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
Precio18,246.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    210.00 mm
  • En general Ancho  
    56 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9330WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796145191
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796145191

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9330WI DUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 2.61 kg 5.75 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9330WICRDUH 2MM9330WICRDUL 2MM9330WICRDUM 2MM9330WICRDUX 2MM9330WICRQUH 2MM9330WICRQUL 2MM9330WICRQUM 2MM9330WICRQUMA4484 2MM9330WICRQUMFS637 2MM9330WICRQUMFS737 2MM9330WICRQUX 2MM9330WICRSUH 2MM9330WICRSUL 2MM9330WICRSUM 2MM9330WICRSUX 2MM9330WICRTUH 2MM9330WICRTUL 2MM9330WICRTUM 2MM9330WICRTUX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron