Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho28 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMV9107HX DUL
- Número de Upc del fabricante087796198074
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796198074
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.145 kg 0.320 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)