Motion
3MM9308WICRQUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9308WICRQUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547364
No. Fabricante 3MM9308WICRQUM
Precio3,567.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9308WICRQUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547364
No. Fabricante 3MM9308WICRQUM
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
Precio3,567.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9308WI QUM
  • Número de Upc del fabricante
    087796226388
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796226388

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9308WI QUM
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.11 kg 0.25 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9308WICRDUH 3MM9308WICRDUL 3MM9308WICRDUM 3MM9308WICRDUMA3633 3MM9308WICRDUX 3MM9308WICRQUH 3MM9308WICRQUL 3MM9308WICRQULFS637 3MM9308WICRQULFS934 3MM9308WICRQUM 3MM9308WICRQUX 3MM9308WICRSUH 3MM9308WICRSUL 3MM9308WICRSUM 3MM9308WICRSUX 3MM9308WICRTUH 3MM9308WICRTUL 3MM9308WICRTUM 3MM9308WICRTUX