Motion
2MM9108WICRDULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9108WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547385
No. Fabricante 2MM9108WICRDULFS637
Precio1,634.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9108WICRDULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547385
No. Fabricante 2MM9108WICRDULFS637
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
Precio1,634.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    68.00 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9108WI DULFS637
  • Número de Upc del fabricante
    087796229747
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796229747

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9108WI DULFS637
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.187 kg 0.41 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9108WICR 2MM9108WICRDUH 2MM9108WICRDUL 2MM9108WICRDULA3633 2MM9108WICRDULFS637 2MM9108WICRDULFS934 2MM9108WICRDUM 2MM9108WICRQUH 2MM9108WICRQUL 2MM9108WICRQUM 2MM9108WICRSUH 2MM9108WICRSUL 2MM9108WICRSUM 2MM9108WICRTUH 2MM9108WICRTUL 2MM9108WICRTUM 2MM9108WICRTUMFS637