Motion
2MM9124WICRQUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9124WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547390
No. Fabricante 2MM9124WICRQUL
Precio19,848.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9124WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547390
No. Fabricante 2MM9124WICRQUL
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
Precio19,848.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    112 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9124WI QUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796229822
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796229822

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9124WI QUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 2.180 kg 4.81 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9124WICR 2MM9124WICRDUH 2MM9124WICRDUL 2MM9124WICRDULFS637 2MM9124WICRDUM 2MM9124WICRDUMFS381A 2MM9124WICRDUX 2MM9124WICRQNTA4206 2MM9124WICRQUH 2MM9124WICRQUL 2MM9124WICRQULFS637 2MM9124WICRQUM 2MM9124WICRQUX 2MM9124WICRSUH 2MM9124WICRSUL 2MM9124WICRSUM 2MM9124WICRSUX 2MM9124WICRTUH 2MM9124WICRTUL 2MM9124WICRTUM 2MM9124WICRTUX