Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho32 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9314WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796233393
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796233393
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.340 kg 0.76 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9314WICRDUH 2MMC9314WICRDUL 2MMC9314WICRDULFS934 2MMC9314WICRDUM 2MMC9314WICRDUX 2MMC9314WICRQUH 2MMC9314WICRQUL 2MMC9314WICRQUM 2MMC9314WICRQUX 2MMC9314WICRSUH 2MMC9314WICRSUL 2MMC9314WICRSUM 2MMC9314WICRSUX 2MMC9314WICRTUH 2MMC9314WICRTUL 2MMC9314WICRTUM 2MMC9314WICRTUX