Motion
3MM9117WICRTUM

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9117WICRTUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547488
No. Fabricante 3MM9117WICRTUM
Precio6,369.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9117WICRTUM

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547488
No. Fabricante 3MM9117WICRTUM
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
Precio6,369.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    66 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9117WI TUM
  • Número de Upc del fabricante
    087796237766
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796237766

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9117WI TUM
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.901 kg 1.99 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9117WICRDUH 3MM9117WICRDUL 3MM9117WICRDUM 3MM9117WICRDUMA3633 3MM9117WICRDUX 3MM9117WICRQUH 3MM9117WICRQUL 3MM9117WICRQUM 3MM9117WICRQUX 3MM9117WICRSUH 3MM9117WICRSUL 3MM9117WICRSUM 3MM9117WICRSUX 3MM9117WICRTUH 3MM9117WICRTUL 3MM9117WICRTUM 3MM9117WICRTUX