Motion
2MM9110WICRSUX

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9110WICRSUX

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548492
No. Fabricante 2MM9110WICRSUX
Precio976.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9110WICRSUX

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548492
No. Fabricante 2MM9110WICRSUX
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
Precio976.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80.00 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM9110WI SUX
  • Número de Upc del fabricante
    087796322349
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796322349

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9110WI SUX
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.258 kg 0.57 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM9110WICR 2MM9110WICRDUH 2MM9110WICRDUL 2MM9110WICRDULA3633 2MM9110WICRDULFS934 2MM9110WICRDUM 2MM9110WICRDUMFS118 2MM9110WICRDUX 2MM9110WICRQUH 2MM9110WICRQUL 2MM9110WICRQUM 2MM9110WICRQUX 2MM9110WICRSUH 2MM9110WICRSUL 2MM9110WICRSUM 2MM9110WICRSUX 2MM9110WICRTUH 2MM9110WICRTUL 2MM9110WICRTULFS637 2MM9110WICRTUM 2MM9110WICRTUMFS637 2MM9110WICRTUX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"