Motion
2MMC9118WICRQUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9118WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549513
No. Fabricante 2MMC9118WICRQUL
Precio15,508.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9118WICRQUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549513
No. Fabricante 2MMC9118WICRQUL
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
Precio15,508.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    140.00 mm
  • En general Ancho  
    96 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9118WI QUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796332928
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796332928

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9118WI QUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 1.17 kg 2.58 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9118WICRDUH 2MMC9118WICRDUL 2MMC9118WICRDUM 2MMC9118WICRDUX 2MMC9118WICRQU A4226 2MMC9118WICRQUH 2MMC9118WICRQUL 2MMC9118WICRQUM 2MMC9118WICRQUX 2MMC9118WICRSUH 2MMC9118WICRSUL 2MMC9118WICRSUM 2MMC9118WICRSUX 2MMC9118WICRTUH 2MMC9118WICRTUL 2MMC9118WICRTULFS934 2MMC9118WICRTUM 2MMC9118WICRTUX