Motion
3MM9305WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9305WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08551110
No. Fabricante 3MM9305WICRDUH
Precio 1,423.39 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9305WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08551110
No. Fabricante 3MM9305WICRDUH
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
Precio 1,423.39 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    140.00 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9305WI DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796349025
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796349025

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9305WI DUH
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.04 kg 0.100 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron