Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro52.00 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC205WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796350632
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796350632
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.127 kg 0.280 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC205WICRDUH 3MMC205WICRDUL 3MMC205WICRDUM 3MMC205WICRQUH 3MMC205WICRQUL 3MMC205WICRQUM 3MMC205WICRSUH 3MMC205WICRSUL 3MMC205WICRSUM 3MMC205WICRTUH 3MMC205WICRTUL 3MMC205WICRTUM