Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.6300 pulg.
- Longitud23.7500 pulg.
- Vataje87 W
- Ancho12.6200 pulg.
Detalles
- CertificaciónUL, DLC
- ColorBlanco
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color4,000K / 5,000 K
- AtenuaciónSí
- Eficacia142 lm/W
- L70122,000 horas
- Tipo de lámparaLED
- Longevidad122,000 horas
- Salida de lúmenes12,394 lm
- Vatio de sustitución250-400W HID, 4LT5, 6LT8
- FormaRectangular
- Voltaje120-277 V / 480 V
Descripción general
- Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
- Mantenimiento garantizado de la luz.
- ROI superior para su aplicación
- Mejor gestión térmica.
- Coste total de propiedad más bajo