Motion
AL-BE-HB-428-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-HB-428-8-50-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 428 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 60,629 lm, 122,000 horas de duración
Artículo MI #08554760
No. Fabricante AL-BE-HB-428-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-HB-428-8-50-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 428 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 60,629 lm, 122,000 horas de duración
Artículo MI #08554760
No. Fabricante AL-BE-HB-428-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.6300 pulg.
  • Longitud
    45.8700 pulg.
  • Vataje
    428 W
  • Ancho
    17.2500 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000K / 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    142 lm/W
  • L70
    122,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    122,000 horas
  • Salida de lúmenes
    60,629 lm
  • Vatio de sustitución
    1000W HID, 12LT5
  • Forma
    Rectangular
  • Voltaje
    120-277 V / 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-HB-428-8-50-U
  • Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
  • Mantenimiento garantizado de la luz.
  • ROI superior para su aplicación
  • Mejor gestión térmica.
  • Coste total de propiedad más bajo