Motion
AL-RO-TL2-100-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-RO-TL2-100-8-50-U

Luz de trabajo LED temporal - 100 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 12,000 lm
Artículo MI #08554816
No. Fabricante AL-RO-TL2-100-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-RO-TL2-100-8-50-U

Luz de trabajo LED temporal - 100 W, 120 V - 277 V, salida de lúmenes de 12,000 lm
Artículo MI #08554816
No. Fabricante AL-RO-TL2-100-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    16 pies
  • Longitud
    6.5000 pulg.
  • Vataje
    100 W

Detalles

  • Forma de bombilla
    500W Bombilla halógena
  • Certificación
    UL, DLC, IP64
  • Color
    Amarillo
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    120 lm/W
  • L70
    50,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    12000
  • Vatio de sustitución
    500W Lámpara halógena
  • Voltaje
    120 V - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-RO-TL2-100-8-50-U
  • Iluminación omnidireccional de 360 grados.
  • Ultrabrillante: 120 lm/W.
  • 6-10KV protección interna contra sobretensiones.
  • Cable 18AWG de 3 metros y enchufe 120V incluidos.
  • Adecuado para ubicaciones secas y húmedas.
  • Gancho portátil, fácil de transportar e instalación rápida.
  • Construcción duradera y resistente, jaula de acero inoxidable.
  • Controlador LED de alta calidad
  • Diseño de goma impermeable